IDE - Registro ICT RTR 500x600x80 base plástica puerta metálica empotrar pared convencional
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero/plástico
Grado de protección (IP) - IP33
Color - Blanco
Altura - 561 mm
Anchura - 721 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RTR50608PME
Ref.Sonepar
788337
EAN
8431044410098
Material:
Acero/plástico
Grado de protección (IP):
IP33
Color:
Blanco
Altura:
561 mm
Anchura:
721 mm
Profundidad:
85 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


