IDE - Registro ICT RTR 500x600x80 metálico empotrar paredes convencionales
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Receptáculo del distribuidor
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Material - Acero
Grado de protección (IP) - IP33
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RTR50608ME
Ref.Sonepar
209040
EAN
8431044064956
Modelo:
Receptáculo del distribuidor
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Acero
Grado de protección (IP):
IP33
Color:
Blanco
Altura:
525 mm
Anchura:
665 mm
Profundidad:
80 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


