IDE - Registro ICT RTR 500x600x80 metálico superficie
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Receptáculo del distribuidor
Método de montaje - Montado en superficie/en ranura
Material - Acero
Grado de protección (IP) - IP33
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RTR50608MS
Ref.Sonepar
277039
EAN
8431044137490
Modelo:
Receptáculo del distribuidor
Método de montaje:
Montado en superficie/en ranura
Material:
Acero
Grado de protección (IP):
IP33
Color:
Blanco
Altura:
505 mm
Anchura:
645 mm
Profundidad:
80 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


