IDE - Registro ignífugo RF60 450x500mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 505 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
23 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
60RF4550
Ref.Sonepar
123712
EAN
8431044291000
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
505 mm
Altura:
455 mm
Profundidad:
22 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP43
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


