IDE - Registro nicho 1000x1200 espesor chapa 1,5mm - RPN100120/SC

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Registro nicho 1000x1200 espesor chapa 1,5mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Puerta de cierre

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Anchura - 1207 mm

  • Altura - 1007 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

166 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

RPN100120/SC

Ref.Sonepar

368345

EAN

8431044009353

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Puerta de cierre

Versión de puerta de vidrio:

no

Anchura:

1207 mm

Altura:

1007 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP33

Registro empotrar 1000x1200 sin cierre. Se han especificado las compañías que requieren requisitos específicos. Estos registros pueden ser utilizados para otras compañías de distribución eléctrica no incluidas en el listado. Para empotrar, IP33.