IDE - Registro nicho 400x300 chapa 2mm con cierre - RPN4530/TR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio - no
Anchura - 307 mm
Altura - 457 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
RPN4530/TR
Ref.Sonepar
194338
EAN
8431044015248
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio:
no
Anchura:
307 mm
Altura:
457 mm
Profundidad:
22.5 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP33


