IDE - Registro nicho 400x540 espesor chapa 1,5mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio - no
Anchura - 547 mm
Altura - 407 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
22 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
RPN4054/SC
Ref.Sonepar
368349
EAN
8431044009179
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio:
no
Anchura:
547 mm
Altura:
407 mm
Profundidad:
22.5 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP33
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


