Fin de vida

IDE - Registro nicho 700x780 chapa 2mm con cierre

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Registro nicho 700x780 chapa 2mm con cierre

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Puerta de cierre

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Anchura - 787 mm

  • Altura - 707 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

44 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

RPN7078/TR

Ref.Sonepar

315142

EAN

8431044015316

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Puerta de cierre

Versión de puerta de vidrio:

no

Anchura:

787 mm

Altura:

707 mm

Profundidad:

22.5 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP33

Registro empotrar 700x780 con cierre triangular con candado. Registros específicos para Endesa. Para empotrar, IP33.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE