IDE - Registro secundario ICT de superficie 550x1000 con placa de madera - AM55100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Caja del distribuidor
Método de montaje - Montado en superficie/en ranura
Material - Acero
Grado de protección (IP) - IP55
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AM55100
Ref.Sonepar
266446
EAN
8431044275208
Modelo:
Caja del distribuidor
Método de montaje:
Montado en superficie/en ranura
Material:
Acero
Grado de protección (IP):
IP55
Color:
Gris
Altura:
550 mm
Anchura:
1000 mm
Profundidad:
150 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


