IDE - Registro secundario ICT RSE 55100 100x55x16 empotrar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Caja del distribuidor
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Material - Acero
Grado de protección (IP) - IP33
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AE55100
Ref.Sonepar
163298
EAN
8431044275703
Modelo:
Caja del distribuidor
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Acero
Grado de protección (IP):
IP33
Color:
Blanco
Altura:
595 mm
Anchura:
1045 mm
Profundidad:
150 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


