IDE - Registro secundario superior IP33 450x500 hidrofuga 60
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Caja del distribuidor
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Material - Acero
Color - Blanco
Altura - 496 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AE4550RF60
Ref.Sonepar
110733
EAN
8431044015439
Modelo:
Caja del distribuidor
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Acero
Color:
Blanco
Altura:
496 mm
Anchura:
546 mm
Profundidad:
22 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


