IDE - Registro secundario superior IP33 550x1000 con placa de madera
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Caja del distribuidor
Método de montaje - Montado en superficie/en ranura
Material - Acero
Grado de protección (IP) - IP33
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AB55100
Ref.Sonepar
158214
EAN
8431044003993
Modelo:
Caja del distribuidor
Método de montaje:
Montado en superficie/en ranura
Material:
Acero
Grado de protección (IP):
IP33
Color:
Blanco
Altura:
600 mm
Anchura:
1050 mm
Profundidad:
150 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


