IDE - Registro superficie 1000x500 IP33, placa de madera, cierre buzón con llave - AB10055/CB

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Registro superficie 1000x500 IP33, placa de madera, cierre buzón con llave

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Caja del distribuidor

  • Método de montaje - Montado en superficie/en ranura

  • Material - Acero

  • Grado de protección (IP) - IP33

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AB10055/CB

Ref.Sonepar

166745

EAN

8431044110295

Modelo:

Caja del distribuidor

Método de montaje:

Montado en superficie/en ranura

Material:

Acero

Grado de protección (IP):

IP33

Color:

Blanco

Altura:

1050 mm

Anchura:

600 mm

Profundidad:

150 mm

Registro secundario de superficie IP33 con placa hidrófuga incorporada, de acero laminado blanco RAL 9003, con cierre estándar 1/4 de vuelta doble paletón 5mm, 1050x600x150mm.