IDE - Registro superficie 700x500 IP33, placa de madera, cierre buzón con llave
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Caja del distribuidor
Método de montaje - Montado en superficie/en ranura
Material - Acero
Grado de protección (IP) - IP33
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AB7050/CB
Ref.Sonepar
367970
EAN
8431044110097
Modelo:
Caja del distribuidor
Método de montaje:
Montado en superficie/en ranura
Material:
Acero
Grado de protección (IP):
IP33
Color:
Blanco
Altura:
750 mm
Anchura:
550 mm
Profundidad:
150 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


