IDE - Rejilla con filtro 116,5x116,5x22mm dimensión de corte 93x93mm - RF93
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Color - Gris
Anchura - 116.5 mm
Altura - 116.5 mm
Profundidad - 22 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RF93
Ref.Sonepar
316435
EAN
8431044250229
Material:
Plástico
Color:
Gris
Anchura:
116.5 mm
Altura:
116.5 mm
Profundidad:
22 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
sí
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-20...70 °C
Grado de protección (IP):
IP54
Electricidad. Envolventes, armarios y cajas. Accesorios para cajas y armarios. GESTIÓN TÉRMICA. GESTIÓN TÉRMICA. Rejilla con filtro 93x93mm


