IDE - Rejilla con filtro 148,5x148,5x27,5mm dimensión de corte 123x123mm - RF123
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Color - Gris
Anchura - 148.5 mm
Altura - 148.5 mm
Profundidad - 27.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RF123
Ref.Sonepar
295739
EAN
8431044250236
Material:
Plástico
Color:
Gris
Anchura:
148.5 mm
Altura:
148.5 mm
Profundidad:
27.5 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
sí
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-20...70 °C
Grado de protección (IP):
IP54
Electricidad. Envolventes, armarios y cajas. Accesorios para cajas y armarios. GESTIÓN TÉRMICA. GESTIÓN TÉRMICA. Rejilla de filtro 123x123mm RF123


