IDE - Rejilla con filtro 324x324x30,5mm dimensión de corte 290x290mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Color - Gris
Anchura - 324 mm
Altura - 324 mm
Profundidad - 30.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RF290
Ref.Sonepar
273426
EAN
8431044250250
Material:
Plástico
Color:
Gris
Anchura:
324 mm
Altura:
324 mm
Profundidad:
30.5 mm
Versión EMC:
no
Con alfombrilla de filtro:
sí
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-20...70 °C
Grado de protección (IP):
IP54
Electricidad. Envolventes, armarios y cajas. Accesorios para cajas y armarios. GESTIÓN TÉRMICA. GESTIÓN TÉRMICA. Rejilla con filtro 290x290mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


