IDE - Rejilla ventilación 167x105mm CON JUNTA goma(2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 405 mm
Altura - 167 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Grado de protección (IP) - IP33
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49336
Ref.Sonepar
285763
EAN
8431044065052
Anchura:
405 mm
Altura:
167 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Grado de protección (IP):
IP33
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


