IDE - Rejilla ventilación 180x130mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 130 mm
Altura - 180 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Grado de protección (IP) - IP30
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
49330
Ref.Sonepar
367923
EAN
8431044493305
Anchura:
130 mm
Altura:
180 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Grado de protección (IP):
IP30
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


