IDE - Resistencia calefactora con ventilación 250W 155x81x110mm

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Resistencia calefactora con ventilación 250W 155x81x110mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tasa de potencia - 250 W

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 50...60 V

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

4419 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

RC250CV

Ref.Sonepar

451025

EAN

8431044251011

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tasa de potencia:

250 W

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

50...60 V

Tipo de tensión:

CA

Con ventilador:

sí

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Energía de calentamiento continua a 10 °C:

250 W

Anchura:

155 mm

Altura:

182 mm

Profundidad:

110 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Electricidad. Envolventes, armarios y cajas. Accesorios para cajas y armarios. GESTIÓN TÉRMICA. GESTIÓN TÉRMICA. Resistencia calefactora con ventilación 250W 230V AC

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE