IDE - Resistencia calefactora con ventilación 500W 185x81x110mm - RC500CV

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Resistencia calefactora con ventilación 500W 185x81x110mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa de potencia - 500 W

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 50...60 V

  • Tipo de tensión - CA

  • Con ventilador - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RC500CV

Ref.Sonepar

451027

EAN

8431044251028

Tasa de potencia:

500 W

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

230...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

50...60 V

Tipo de tensión:

CA

Con ventilador:

sí

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Energía de calentamiento continua a 10 °C:

500 W

Anchura:

185 mm

Altura:

222 mm

Profundidad:

110 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Electricidad. Envolventes, armarios y cajas. Accesorios para cajas y armarios. GESTIÓN TÉRMICA. GESTIÓN TÉRMICA. Resistencia calefactora con ventilación 500W 230V AC

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE