IDE - Resistencia calefactora sin ventilación 150W 190x70x50mm

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Resistencia calefactora sin ventilación 150W 190x70x50mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tasa de potencia - 150 W

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 100...250 V

  • Tipo de tensión - CA/CC

  • Con ventilador - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1743 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

RC150SV

Ref.Sonepar

655687

EAN

8431044251004

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tasa de potencia:

150 W

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

100...250 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Con ventilador:

no

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Energía de calentamiento continua a 10 °C:

150 W

Anchura:

190 mm

Altura:

70 mm

Profundidad:

60 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Electricidad. Envolventes, armarios y cajas. Accesorios para cajas y armarios. GESTIÓN TÉRMICA. GESTIÓN TÉRMICA. Resistencia calefactora sin ventilación 150W 110-250V AC/DC

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE