IDE - Resistencia calefactora sin ventilación 15W 68x27x56mm

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Resistencia calefactora sin ventilación 15W 68x27x56mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tasa de potencia - 15 W

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 100...250 V

  • Tipo de tensión - CA/CC

  • Con ventilador - no

  • Con controlador de temperatura para habitación - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RC15SV

Ref.Sonepar

368324

EAN

8431044250946

Tasa de potencia:

15 W

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

100...250 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Con ventilador:

no

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Energía de calentamiento continua a 10 °C:

15 W

Anchura:

68 mm

Altura:

27 mm

Profundidad:

60 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Electricidad. Envolventes, armarios y cajas. Accesorios para cajas y armarios. GESTIÓN TÉRMICA. GESTIÓN TÉRMICA. Resistencia calefactora sin ventilación 15W 110-250V AC/DC

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE