IDE - Retenedor puerta serie Argenta Plus 130 - 48380

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Retenedor puerta serie Argenta Plus 130

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo - no

  • Texto - Sin inscripción

  • Color - Verde

  • Transparente - no

  • Magnético - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

48380

Ref.Sonepar

367874

EAN

8431044081410

Auto adhesivo:

no

Texto:

Sin inscripción

Color:

Verde

Transparente:

no

Magnético:

no

Retenedor de puerta para armarios Argenta de anchura mayor de 250mm. Permite retener la puerta cuando llega al final de su recorrido. No es compatible con el montaje de puerta interior ni de Chasis.