IDE - Rit modular 2000x1000x500 puerta doble
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Distribuidor montado en pared
Método de montaje - Montado en superficie/en ranura
Material - Acero
Grado de protección (IP) - IP55
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RITU20010050/PD
Ref.Sonepar
368419
EAN
8431044138602
Modelo:
Distribuidor montado en pared
Método de montaje:
Montado en superficie/en ranura
Material:
Acero
Grado de protección (IP):
IP55
Color:
Gris
Altura:
2000 mm
Anchura:
1000 mm
Profundidad:
500 mm
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


