IDE - Ruedas transporte (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la banda de rodadura - Plástico
Diámetro - 70 mm
Resistencia de carga - 150 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48290
Ref.Sonepar
681216
EAN
8431044482903
Material de la banda de rodadura:
Plástico
Diámetro:
70 mm
Resistencia de carga:
150 kg
Ruedas de transporte 150 Kg. (2 ruedas con freno + 2 sin freno). Carga máxima 150 Kg por rueda. Altura: Rueda= 70mm, Perno roscado= 22mm. Cuerpo: aleación de aluminio pulido, Rueda: poliamida negra, Perno roscado: acero cromado de zinc amarillo.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


