IDE - Soporte cable para zócalo 400mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Canalón del cable
Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm
Material - Metal
Color - Gris
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48499
Ref.Sonepar
367899
EAN
8431044030029
Modelo:
Canalón del cable
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Soporte de cables para zócalo para profundidad 400mm. Materiales: Acero galvanizado. Se coloca en la parte interior del Zócalo. Regulable en altura. Para armarios tipo: GN
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


