IDE - Soporte canaleta horizontal Argenta Plus/Atlantic

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Soporte canaleta horizontal Argenta Plus/Atlantic

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conjunto de montaje

  • Material - Plástico

  • Color - Gris

  • Número RAL - 7035

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

49368

Ref.Sonepar

423347

EAN

8431044007816

Modelo:

Conjunto de montaje

Material:

Plástico

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Soporte canaleta horizontal (Pack 2 unidades). Soportes para la fijación de canaletas de distribución de cableado en sentido horizontal. Dos posiciones de fijación de la canal horizontal para separación entre raíles DIN 150 ó 200mm. Soporte de canaleta vertical y horizontal enlazables entre sí. Suministro: Pack de 2 soportes mas tornillos de fijación. Materiales: ABS RAL 7035. para armarios Argenta Plus , Atlantic , Atlantic Plus

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE