IDE - Soporte de placa para caja moldeada (MCCB) 250mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Conjunto de montaje
Profundidad del edificio para armario integrado - 250 mm
Material - Metal
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48345/250
Ref.Sonepar
841654
EAN
8431044448558
Modelo:
Conjunto de montaje
Profundidad del edificio para armario integrado:
250 mm
Material:
Metal
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


