IDE - SOPORTE EMBARRADO 1/10 TN 2250A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión máxima nominal - 2250 A
Distancia de embarrado - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
48685
Ref.Sonepar
367917
EAN
8431044024066
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión máxima nominal:
2250 A
Distancia de embarrado:
25 mm
Soporte embarrado 1/10 TN 2250A. Distancia entre centro de fijación laterales: 25mm. Distancia ajustable entre centros de fijación. Chapa de acero galvanizado reforzado con 2,5mm de cincada Tornillos, tuercas y arandelas cincadas. Tres fases + neutro. Barras 10mm, una por fase. Partes aislantes Libres de halógenos
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


