IDE - Soporte embarrado fondo Atlantic - 48454
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión máxima nominal - 400 A
Distancia de embarrado - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48454
Ref.Sonepar
498594
EAN
8431044484549
Tensión máxima nominal:
400 A
Distancia de embarrado:
50 mm
Soporte embarrado de fondo 160A-400A. Distancia entre ejes o fases: 50mm. Pasador de plástico para colocar la barra. Se puede utilizar un espaciador y se puede colocar una barra de tierra tanto a la derecha como a la izquierda. Partes plásticas libres de halógenos.


