IDE - Soporte embarrado horizontal 160-630A TN - 48686
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión máxima nominal - 630 A
Distancia de embarrado - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48686
Ref.Sonepar
498600
EAN
8431044062716
Tensión máxima nominal:
630 A
Distancia de embarrado:
60 mm
Soporte embarrado horizontal TN 160A-630A. Son necesarios dos unidades de cada referencia para el montaje del embarrado. Distancia entre ejes o fases: 60mm. Trifásico y neutro. Materiales plásticos libres de halógenos y tornillos de acero roscado galvanizado.


