IDE - Soporte embarrado para módulo auxiliar 160A-630A - 48800
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión máxima nominal - 630 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48800
Ref.Sonepar
232254
EAN
8431044488004
Tensión máxima nominal:
630 A
Soporte embarrado para módulo auxiliar 160A-630A. para barras roscadas, fijación en raíl DIN o placa de fondo. Son necesarios dos unidades para el montaje del embarrado. Pantalla de protección: fijada directa usando espaciadores y tapones. Partes plásticas Libres de halógenos