IDE - Soporte embarrado perfil Atlantic
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión máxima nominal - 250 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
48453
Ref.Sonepar
367888
EAN
8431044484532
Tensión máxima nominal:
250 A
Soporte embarrado de Perfil 160A-250A para barras roscadas. Se monta con tornillos M6 incluidos. Pantalla de protección: fijación directa usando espaciadores y tapones. Partes plásticas libres de halógenos.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE