IDE - Tapa 16A Schuko Star pretroquelada PCS12/PCS18
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Apto para - CEE 16 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
94271
Ref.Sonepar
177643
EAN
8431044942711
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Apto para:
CEE 16 A
Tapa 16A con junta de goma.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


