IDE - Tapa 200x577 para caja moldeada MCCB
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 200 mm
Anchura - 577 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
TMCB200
Ref.Sonepar
368409
EAN
8431044209227
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
200 mm
Anchura:
577 mm
Tapa 200x577 para caja moldeada MCCB. Materiales: tapa de acero pintado RAL 9003. Placa y elementos de regulación en acero galvanizado de 2mm. Sistema de tapa más placa para la colocación de interruptores de caja moldeada MCCB hasta 400 A. La disposición de los MCCB podrá ser en horizontal y/o vertical. Los soportes son regulables en altura. Es necesario solicitar las dos referencias tapa + placa. La placa incorpora los cuatro soportes y toda la tornillería necesaria para su colocación.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


