IDE - Tapa 4x4" American para mecanismo - 45082

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Tapa 4x4" American para mecanismo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Cuadrado

  • Color - Gris

  • Grado de protección (IP) - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

45082

Ref.Sonepar

132706

EAN

8431044450827

Forma:

Cuadrado

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP20

Tapa 4x4 para mecanismos. Materiales libres de halógenos. ABS gris RAL 7035. Protección IP20, para instalar en superficie.