IDE - Tapa 4x4" ciega American

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Tapa 4x4" ciega American

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Forma - Cuadrado

  • Color - Gris

  • Grado de protección (IP) - IP20

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

45083

Ref.Sonepar

132698

EAN

8431044450834

Forma:

Cuadrado

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP20

Tapa ciega 4x4. Materiales libres de halógenos. ABS gris RAL 7035, protección IP20, para instalar en superficie.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE