IDE - Tapa ciega 50mm Atlantic
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 50 mm
Anchura - 577 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
TC50
Ref.Sonepar
169081
EAN
8431044480046
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
50 mm
Anchura:
577 mm
Tapa ciega plástica 50. Materiales: ABS blanco RAL 9003, abisagradas y reversibles. Se cierran mediante sistema de clipaje.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


