IDE - TAPA CIEGA FIJA 100x1000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 900 mm
Altura - 100 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 1000 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
TCF10100
Ref.Sonepar
291173
EAN
8431044146317
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
900 mm
Altura:
100 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


