IDE - Tapa ciega fija 100x600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 500 mm
Altura - 100 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
TCF1060
Ref.Sonepar
147852
EAN
8431044012940
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
500 mm
Altura:
100 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


