IDE - Tapa ciega fija 1800x300 para módulo auxiliar - TCF18030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 1800 mm
Altura - 300 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TCF18030
Ref.Sonepar
698292
EAN
8431044203348
Anchura:
1800 mm
Altura:
300 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Tapa ciega fija 300mm 1800x300 para módulo auxiliar. Materiales: Acero laminado RAL7035. Permiten cerrar el frontal del armario. Están disponibles en diferentes tamaños para que el instalador pueda sectorizar el frontal y realizar así aperturas parciales o totales. Para armarios tipo: MEX.
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


