IDE - TAPA CIEGA FIJA 200x1000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 900 mm
Altura - 200 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 1000 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TCF20100
Ref.Sonepar
291174
EAN
8431044134475
Anchura:
900 mm
Altura:
200 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
1000 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Tapa ciega fija 200x1000. Materiales: Acero laminado RAL7035. Todas las tapas son reversibles, para armario tipo: FSC - ENL
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


