IDE - Tapa ciega fija 200x800mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 700 mm
Altura - 200 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
TCF2080
Ref.Sonepar
308181
EAN
8431044489292
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
700 mm
Altura:
200 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


