IDE - Tapa ciega fija 400x800mm - TCF4080
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 700 mm
Altura - 400 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TCF4080
Ref.Sonepar
308183
EAN
8431044489339
Anchura:
700 mm
Altura:
400 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Tapa ciega fija 400x800. Materiales: Acero laminado RAL7035. Todas las tapas son reversibles, para armario tipo: FSC - ENL


