IDE - Tapa ciega fija 50x800mm - TCF0580
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 700 mm
Altura - 50 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 800 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
TCF0580
Ref.Sonepar
316451
EAN
8431044012933
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
700 mm
Altura:
50 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
800 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


