IDE - Tapa ciega fija 600x600mm - TCF6060
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 500 mm
Altura - 600 mm
Anchura del edificio para armario integrado - 600 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TCF6060
Ref.Sonepar
608159
EAN
8431044489346
Anchura:
500 mm
Altura:
600 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Tapa ciega fija 600x600. Materiales: Acero laminado RAL7035.Todas las tapas son reversibles, para armario tipo: FSC - ENL
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


