IDE - Tapa cierre superior - inferior 300mm para módulo auxiliar (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 209 mm
Altura - 50 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
13 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
48622
Ref.Sonepar
698298
EAN
8431044196299
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
209 mm
Altura:
50 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Un producto de IDE
Descubra la serie IDE


