IDE - Tapa cierre superior - inferior para módulo auxiliar

Ide Electric Sl
CopiarCopiar
IDE - Tapa cierre superior - inferior para módulo auxiliar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 209 mm

  • Altura - 50 mm

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

13 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

48642

Ref.Sonepar

498597

EAN

8431044021072

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

209 mm

Altura:

50 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Tapa cierre superior e inferior 400mm (Pack 2 unidades). Materiales: Acero laminado RAL7035. Permiten cerrar el frontal del armario. Están disponibles en diferentes tamaños para que el instalador pueda sectorizar el frontal y realizar así aperturas parciales o totales. Para armarios tipo: MEX.

Un producto de IDE

Descubra la serie IDE