IDE - Tapa entrada cables estándar 700x140 chapa de acero laminado RAL7035 - TS1470
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 700 mm
Altura - 140 mm
Material - Acero
Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
TS1470
Ref.Sonepar
498807
EAN
8431044215525
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
700 mm
Altura:
140 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Tapa entrada cables estándar serie Argenta con unas dimensiones de 700x140. Diseñada para armarios tipo GN y en chapa de acero laminado RAL7035. Se suministra la tapa más los tornillos para su instalación. Está compuesta por 1 entrada.


